OBO BETTERMANN - OBO7205740 T100ED 06A SCATOLA FIREBOX - 7205740
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Attrezzatura - Morsetto a vite
Tipo di montaggio - Universale
Per diametro del tubo - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012196812325
Codice prodotto
OBO7205740
Cod. produttore
7205740
Produttore
OBO
Forma:
Rettangolare
Attrezzatura:
Morsetto a vite
Tipo di montaggio:
Universale
Per diametro del tubo:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Installazione nel terreno:
no
Numero di ingressi:
10
Montaggio sott'acqua:
no
Colore:
Arancione
Inserimento dal retro:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
116 mm
Profondità:
67 mm
Allineabile:
no
Tipo di passaggio nella scatola:
Membrana graduata ritagliabile
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
no
Tensione di isolamento nominale Ui:
690 V
Integrità del circuito:
E 90
Con schermatura:
no
Resistente alle intemperie:
no
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN