pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205550 T 100 ED 66 F SCATOLA FIREBOX - 7205550

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205550 T 100 ED 66 F SCATOLA FIREBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196002313

Codice prodotto

OBO7205550

Cod. produttore

7205550

Produttore

OBO

Scatola di derivazione priva di alogenuri, con tenute a innesto morbide, premontate, omologata per il mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Colore: arancione pastello. Inclusa unità di collegamento premontata in ceramica speciale resistente alle alte temperature e morsetto del conduttore di protezione contrassegnato. Fornitura con portafusibile TE-FH 520 per la protezione senza ripercussioni e a norma VDE di utente e 2 bulloni di ancoraggio ignifughi MMS 6x50 per il fissaggio senza tasselli. Sezione nominale dei cavi di potenza: max. 6 mm². Massimo 3 conduttori rigidi in rame da 1,5 mm² per morsetto. Grado di protezione elevato IP66, classe di resistenza agli urti IK08. I dettagli sui tipi e i produttori di cavi devono essere desunti dai certificati di prova tecnici generali per MPA NRW, Erwitte.