pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205533 T 100 ED 105 SCATOLA FIREBOX - 7205533

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205533 T 100 ED 105 SCATOLA FIREBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195993087

Codice prodotto

OBO7205533

Cod. produttore

7205533

Produttore

OBO

Scatola di derivazione priva di alogenuri, con tenute a innesto morbide, premontate, omologata per il mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90. Colore: arancione pastello. Inclusa unità di collegamento premontata in ceramica speciale resistente alle alte temperature e morsetto del conduttore di protezione contrassegnato. Dotazione di fornitura con 2 bulloni di ancoraggio ignifughi MMS 6x50 per fissaggio senza tasselli alle linguette esterne. Sezione nominale dei cavi di potenza: max. 10 mm². Massimo 2 conduttori rigidi in rame da 4 mm² per morsetto. Grado di protezione elevato IP66, classe di resistenza agli urti IK08. I dettagli sui tipi e i produttori di cavi devono essere desunti dai certificati di prova tecnici generali per MPA NRW, Erwitte.