pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202725 KBK2 CUSCINO ANTINCENDIO - 7202725

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202725 KBK2 CUSCINO ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Paratia morbida

  • Forma - Quadrato

  • Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 350 mm

  • Contenuto secchio/sacco - 0.33 kg

  • Larghezza esterna - 170 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196684458

Codice prodotto

OBO7202725

Cod. produttore

7202725

Produttore

OBO

Tipologia:

Paratia morbida

Forma:

Quadrato

Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:

350 mm

Contenuto secchio/sacco:

0.33 kg

Larghezza esterna:

170 mm

Diametro esterno:

23 mm

Altezza esterna:

23 mm

Accessorio necessario:

sì

Cuscini antincendio per cavi in fibra di vetro a maglie fitte, a tenuta e meccanicamente resistenti con riempimento speciale. Senza fibre minerali, resistenti agli agenti atmosferici e insensibili all'acqua. Utilizzo in ambiente interno. Possibilità di conservazione illimitata in ambienti asciutti e protetti dal gelo.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN