OBO BETTERMANN - OBO7202308 MIWMA LANA MINERALE FOGLIO ALLUMINIO - 7202308

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Capacità - 10.1 kg
Lunghezza - 6.1 m
Forma di consegna - Rullo
Larghezza - 0.5 m
Confezione
2 PZ
EAN
4012196423125
Codice prodotto
OBO7202308
Cod. produttore
7202308
Produttore
OBO
Tipologia:
Altro
Capacità:
10.1 kg
Lunghezza:
6.1 m
Forma di consegna:
Rullo
Larghezza:
0.5 m
Pannelli in lana di roccia con laminazione in alluminio per isolamenti di linea per tubi di rame e acciaio. Fissaggio dell'isolamento linea con filo di avvolgimento e chiudere i giunti con nastro adesivo in alluminio. Utilizzabile nei sistemi: Paratie in malta PYROMIX® Schiuma antincendio PYROSIT® NG Paratia morbida PYROPLATE® Fibre Blocchi PYROPLUG® Block Classe materiali EN 13501 - A1 non infiammabile; punto di fusione ≥ 1000 °C


