OBO BETTERMANN - OBO7202300 DSXK ISOLANTE ANTINCENDIO - 7202300
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma - Altro
Contenuto scatola/cartuccia - 300 ml
Confezione
1 PZ
EAN
4012195850137
Codice prodotto
OBO7202300
Cod. produttore
7202300
Produttore
OBO
Tipologia:
Altro
Forma:
Altro
Contenuto scatola/cartuccia:
300 ml
Stucco antincendio a dispersione per interni, per riempire fughe e chiudere aperture. Materiale omologato per la chiusura di fori eseguiti con sega a tazza nelle versioni a cavo singolo e della fessura anulare nelle versioni di cavi per canale antincendio PYROLINE® Con PLC. Classe materiali DIN 4102 - B2 normalmente infiammabile. Lo stucco può essere conservato in ambienti asciutti, protetti dal gelo a temperature comprese tra +5 °C e +25 °C per 18 mesi, chiuso nella propria confezione originale.