pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202209 TCX140 COLLARE ANTINCENDIO - 7202209

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202209 TCX140 COLLARE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma - Tondo

  • Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 40 mm

  • Larghezza esterna - 200 mm

  • Diametro esterno - 140 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195856689

Codice prodotto

OBO7202209

Cod. produttore

7202209

Produttore

OBO

Tipologia:

Altro

Forma:

Tondo

Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:

40 mm

Larghezza esterna:

200 mm

Diametro esterno:

140 mm

Altezza esterna:

200 mm

Diametro interno:

144 mm

Accessorio necessario:

sì

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M8.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN