pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202208 TCX125 COLLARE ANTINCENDIO - 7202208

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202208 TCX125 COLLARE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma - Tondo

  • Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 40 mm

  • Larghezza esterna - 172 mm

  • Diametro esterno - 172 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195856672

Codice prodotto

OBO7202208

Cod. produttore

7202208

Produttore

OBO

Tipologia:

Altro

Forma:

Tondo

Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:

40 mm

Larghezza esterna:

172 mm

Diametro esterno:

172 mm

Altezza esterna:

172 mm

Diametro interno:

129 mm

Accessorio necessario:

sì

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6 fino ad una dimensione di 75, poi M8.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN