OBO BETTERMANN - OBO7202201 TCX040 COLLARE ANTINCENDIO - 7202201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Forma - Tondo
Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 26 mm
Larghezza esterna - 58 mm
Diametro esterno - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012195865469
Codice prodotto
OBO7202201
Cod. produttore
7202201
Produttore
OBO
Tipologia:
Altro
Forma:
Tondo
Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:
26 mm
Larghezza esterna:
58 mm
Diametro esterno:
58 mm
Altezza esterna:
58 mm
Diametro interno:
44 mm
Accessorio necessario:
sì
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


