pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7202200 TCX032 COLLARE ANTINCENDIO - 7202200

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7202200 TCX032 COLLARE ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Forma - Tondo

  • Spessore della piastra/lunghezza del prodotto - 26 mm

  • Larghezza esterna - 50 mm

  • Diametro esterno - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195865483

Codice prodotto

OBO7202200

Cod. produttore

7202200

Produttore

OBO

Tipologia:

Altro

Forma:

Tondo

Spessore della piastra/lunghezza del prodotto:

26 mm

Larghezza esterna:

50 mm

Diametro esterno:

32 mm

Altezza esterna:

50 mm

Diametro interno:

32 mm

Accessorio necessario:

sì

Collare antincendio per tubi. Gli inserti antincendio montati nella struttura in lamiera di acciaio, in caso di incendio premono i tubi soggetti all'incendio con una pressione di espansione elevata. Utilizzo in ambiente interno. Fissaggio con tassellio aste filettate M6.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN