OBO BETTERMANN - OBO7138113 RGBV 610 A2 CURVA REGOLABILE - 7138113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Ascendente/discendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo
Raggio interno - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196258499
Codice prodotto
OBO7138113
Cod. produttore
7138113
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Ascendente/discendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Gomito articolato completo
Raggio interno:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore fornito
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Altro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro


