pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7130809 DBV 150 S FS COP CURVA VERTICALE 90 - 7130809

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7130809 DBV 150 S FS COP CURVA VERTICALE 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195047575

Codice prodotto

OBO7130809

Cod. produttore

7130809

Produttore

OBO

Grado dell'angolo:

90°

Larghezza:

150 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Coperchio per curva vert. 90° in salita B150mm, St, FS