pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7126216 RB 90 820 FT CURVA 90 - 7126216

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7126216 RB 90 820 FT CURVA 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196814572

Codice prodotto

OBO7126216

Cod. produttore

7126216

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

50 mm

Colore:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1.25 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva 90°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 85 mm.