OBO BETTERMANN - OBO7111207 RWEB 120 FS RIDUTTORETERMINALE - 7111207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196242894
Codice prodotto
OBO7111207
Cod. produttore
7111207
Produttore
OBO
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
110 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no


