OBO BETTERMANN - OBO7109407 RWEB 640 FS RIDUTTORETERMINALE - 7109407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196241873
Codice prodotto
OBO7109407
Cod. produttore
7109407
Produttore
OBO
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
400 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Qualità del materiale:
Altro
Adatto per l'integrità del circuito:
no


