pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7097158 SL 42 200 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA - 7097158

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7097158 SL 42 200 FT PASSERELLA TRAVERSINI, NAVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del montante laterale - Profilo piatto

  • Perforazione laterale -

  • Esecuzione del piolo - Profilo forato

  • Fissaggio dei pioli - Saldato

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4012196507078

Codice prodotto

OBO7097158

Cod. produttore

7097158

Produttore

OBO

Esecuzione del montante laterale:

Profilo piatto

Perforazione laterale:

Esecuzione del piolo:

Profilo forato

Fissaggio dei pioli:

Saldato

Altezza:

25 mm

Larghezza:

200 mm

Lunghezza:

2000 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Interasse dei pioli:

250 mm

Passerella verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Peso:

1.33 kg/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m:

500 N/m

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m:

360 N/m

Passerella per impianti navali con longherone laterale forato con bordo di altezza pari a 25 mm con pioli trapezoidali saldati, forati, aperti verso il basso. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV.