pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7075103 RGBEV 610 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE - 7075103

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7075103 RGBEV 610 FT ELEMENTO CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Grado dell'angolo - Regolabile

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato, elemento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196228072

Codice prodotto

OBO7075103

Cod. produttore

7075103

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Grado dell'angolo:

Regolabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato, elemento

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Elemento per curva snodata, verticale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con bordo di altezza pari a 60 mm.