pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7068115 RB 45 110 FT CURVA 45 - 7068115

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7068115 RB 45 110 FT CURVA 45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 45°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 110 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196991280

Codice prodotto

OBO7068115

Cod. produttore

7068115

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

45°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

110 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Raggio interno:

50 mm

Colore:

Altro

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva 45°, orizzontale, per tutti i tipi di passerelle portacavi con altezza del bordo pari a 110 mm.