pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007271 RBV 810 F FT CURVA VERTICALE 90 - 7007271

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007271 RBV 810 F FT CURVA VERTICALE 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195863410

Codice prodotto

OBO7007271

Cod. produttore

7007271

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva verticale a 90° in discesa per tutti i tipi di canali portacavi con altezza del bordo di 85 mm.