pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007243 RBV 840 S FT CURVA VERTICALE 90 - 7007243

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007243 RBV 840 S FT CURVA VERTICALE 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195863564

Codice prodotto

OBO7007243

Cod. produttore

7007243

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Senza connettore

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Curva verticale 90° in salita per tutti i tipi di passerelle con bordo di 85 mm.