pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007230 RBV 810 S FS CURVA VERTICALE 90? - 7007230

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007230 RBV 810 S FS CURVA VERTICALE 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Spessore del materiale - 1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195711537

Codice prodotto

OBO7007230

Cod. produttore

7007230

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

85 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva salire 90° FS 85x100, St, FS