pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7007021 RBV 640 S FS CURVA VERTICALE 90 - 7007021

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7007021 RBV 640 S FS CURVA VERTICALE 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195047384

Codice prodotto

OBO7007021

Cod. produttore

7007021

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

180 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Numero RAL:

0

Curva verticale a 90° in discesa per tutti i tipi di passerelle con bordo 60 mm.