OBO BETTERMANN - OBO7007006 RBV 610 S FT CURVA VERTICALE 90 - 7007006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Confezione
1 PZ
EAN
4012195703730
Codice prodotto
OBO7007006
Cod. produttore
7007006
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Raggio interno:
180 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Numero RAL:
0


