pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7006330 RGBV 615 FS CURVA REGOLABILE - 7006330

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7006330 RGBV 615 FS CURVA REGOLABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Tipologia costruttiva - Gomito articolato completo

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196500352

Codice prodotto

OBO7006330

Cod. produttore

7006330

Produttore

OBO

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

60 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

150 mm

Tipologia costruttiva:

Gomito articolato completo

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Raggio interno:

400 mm

Perforazione laterale:

no

Spessore del materiale:

1 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Tipologia:

Connettore fornito

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Curva snodata 90°, verticale, per tutti i tipi di passerelle con bordo di altezza pari a 60 mm.