OBO BETTERMANN - OBO7001762 RB 90 810 FS CURVA 90 - 7001762

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Grado dell'angolo - 90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4012196818891
Codice prodotto
OBO7001762
Cod. produttore
7001762
Produttore
OBO
Cambio di direzione:
Orizzontale
Grado dell'angolo:
90°
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
85 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Raggio interno:
50 mm
Colore:
Altro
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipologia:
Senza connettore
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro