OBO BETTERMANN - OBO6443615 AW 30 11 A4 MENSOLA - 6443615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Altezza - 60 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012195021049
Codice prodotto
OBO6443615
Cod. produttore
6443615
Produttore
OBO
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
110 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


