OBO BETTERMANN - OBO6442803 AW 30 11 A2 MENSOLA - 6442803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Altezza - 60 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012196208937
Codice prodotto
OBO6442803
Cod. produttore
6442803
Produttore
OBO
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
110 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


