OBO BETTERMANN - OBO6424740 MWA 12 31S FS MENSOLA - 6424740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 38 mm
Altezza - 75 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012196637041
Codice prodotto
OBO6424740
Cod. produttore
6424740
Produttore
OBO
Lunghezza:
38 mm
Altezza:
75 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
310 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


