OBO BETTERMANN - OBO6424624 MWAG 12 41 FS MENSOLA - 6424624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 410 mm
Altezza - 83 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196325634
Codice prodotto
OBO6424624
Cod. produttore
6424624
Produttore
OBO
Lunghezza:
410 mm
Altezza:
83 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
400...400 mm
Larghezza:
410 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


