OBO BETTERMANN - OBO6424404 MWAG 12 31 A2 MENSOLA - 6424404
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 38 mm
Altezza - 75 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012197253851
Codice prodotto
OBO6424404
Cod. produttore
6424404
Produttore
OBO
Lunghezza:
38 mm
Altezza:
75 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
310 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


