OBO BETTERMANN - OBO6420745 AW 15 41 FT MENSOLA - 6420745

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 410 mm
Altezza - 70 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196207312
Codice prodotto
OBO6420745
Cod. produttore
6420745
Produttore
OBO
Lunghezza:
410 mm
Altezza:
70 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
410 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


