OBO BETTERMANN - OBO6420680 AW 15 21 FT MENSOLA - 6420680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 210 mm
Altezza - 60 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
4012196207190
Codice prodotto
OBO6420680
Cod. produttore
6420680
Produttore
OBO
Lunghezza:
210 mm
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
210 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Qualità del materiale:
Altro


