OBO BETTERMANN - OBO6420646 AWG 15 31 A4 MENSOLA - 6420646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 310 mm
Altezza - 65 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195395362
Codice prodotto
OBO6420646
Cod. produttore
6420646
Produttore
OBO
Lunghezza:
310 mm
Altezza:
65 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
300...300 mm
Larghezza:
310 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


