OBO BETTERMANN - OBO6420637 AWG 15 51 A2 MENSOLA - 6420637

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 510 mm
Altezza - 75 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195058502
Codice prodotto
OBO6420637
Cod. produttore
6420637
Produttore
OBO
Lunghezza:
510 mm
Altezza:
75 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Larghezza:
510 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


