OBO BETTERMANN - OBO6420614 AW G 15 51 FT MENSOLA - 6420614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 510 mm
Altezza - 75 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196662715
Codice prodotto
OBO6420614
Cod. produttore
6420614
Produttore
OBO
Lunghezza:
510 mm
Altezza:
75 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
500...500 mm
Larghezza:
510 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


