OBO BETTERMANN - OBO6419534 AWV 21 FT MENSOLA REGOLABILE - 6419534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 130 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 90...90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012196206292
Codice prodotto
OBO6419534
Cod. produttore
6419534
Produttore
OBO
Altezza:
130 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
90...90 mm
Larghezza:
210 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no


