OBO BETTERMANN - OBO6419382 AS 30 21 FT MENSOLA - 6419382

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 210 mm
Altezza - 70 mm
Tipologia - Braccio di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012195873242
Codice prodotto
OBO6419382
Cod. produttore
6419382
Produttore
OBO
Lunghezza:
210 mm
Altezza:
70 mm
Tipologia:
Braccio di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
210 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


