pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6404016 EKL 35 M6 ISK MORSETTO MESSA TERRA - 6404016

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6404016 EKL 35 M6 ISK MORSETTO MESSA TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di collegamento - 75...75 mm²

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4012196708529

Codice prodotto

OBO6404016

Cod. produttore

6404016

Produttore

OBO

Sezione di collegamento:

75...75 mm²

Materiale:

Ottone

Morsetto di messa a terra per il fissaggio del conduttore equipotenziale al sistema di supporto del cavo. Vite senza testa M14, chiave a bussola esagonale con apertura di 6 mm.. Idoneo per sezioni di cavo 25 - 75 mm².