OBO BETTERMANN - OBO6392059 AW 15 61 A4 MENSOLA - 6392059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 610 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196817931
Codice prodotto
OBO6392059
Cod. produttore
6392059
Produttore
OBO
Lunghezza:
610 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
610 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


