OBO BETTERMANN - OBO6392008 AW 15 11 A4 MENSOLA - 6392008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Altezza - 50 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4012196817634
Codice prodotto
OBO6392008
Cod. produttore
6392008
Produttore
OBO
Lunghezza:
110 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
110 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 Ti (1.4571)
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


