OBO BETTERMANN - OBO6366148 TPSAG 245 A2 SUPPORTO PARETE TP - 6366148

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 245 mm
Larghezza - 245 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 200...200 mm
Adatto per l'integrità del circuito - no
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
20 PZ
EAN
4012195617808
Codice prodotto
OBO6366148
Cod. produttore
6366148
Produttore
OBO
Lunghezza:
245 mm
Larghezza:
245 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
200...200 mm
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


