OBO BETTERMANN - OBO6364349 TPS 545 FS PROFILATO SOSPENSIONE TP - 6364349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 545 mm
Larghezza del profilo - 60 mm
Altezza del profilo - 20 mm
Tipologia - Profilo a S
Capacità di portata - 0.8 kN
Confezione
1 PZ
EAN
4012196199396
Codice prodotto
OBO6364349
Cod. produttore
6364349
Produttore
OBO
Lunghezza:
545 mm
Larghezza del profilo:
60 mm
Altezza del profilo:
20 mm
Tipologia:
Profilo a S
Capacità di portata:
0.8 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


