pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6364101 TPSA 145 FS SUPPORTO PARETE TP - 6364101

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6364101 TPSA 145 FS SUPPORTO PARETE TP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 145 mm

  • Larghezza - 145 mm

  • Altezza - 120 mm

  • Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 100...100 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4012196637423

Codice prodotto

OBO6364101

Cod. produttore

6364101

Produttore

OBO

Lunghezza:

145 mm

Larghezza:

145 mm

Altezza:

120 mm

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

100...100 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Supporto / staffa TP per fissaggio a soffitti e pareti in cemento orizzontale. Se la staffa è fissata direttamente al soffitto o la staffa viene avvitata come rinforzo testa, quindi, per la stabilità, utilizzare sempre il distanziatore tipo DS4.