OBO BETTERMANN - OBO6354114 KL1 15 S FT ALETTA DI BLOCCAGGIO - 6354114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato - no
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
4012196194353
Codice prodotto
OBO6354114
Cod. produttore
6354114
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Linguetta di fissaggio per supporti in acciaio 15 mm 60x50, St, FT


