OBO BETTERMANN - OBO6342366 US 3 K 90 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342366

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 900 mm
Larghezza del profilo - 30 mm
Altezza del profilo - 50 mm
Tipologia - Profilo a U
Capacità di portata - 2.1 kN
Confezione
1 PZ
EAN
4012196225071
Codice prodotto
OBO6342366
Cod. produttore
6342366
Produttore
OBO
Lunghezza:
900 mm
Larghezza del profilo:
30 mm
Altezza del profilo:
50 mm
Tipologia:
Profilo a U
Capacità di portata:
2.1 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo


