pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6342359 US 3 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6342359

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6342359 US 3 K 60 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 600 mm

  • Larghezza del profilo - 30 mm

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Tipologia - Profilo a U

  • Capacità di portata - 2.1 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196224715

Codice prodotto

OBO6342359

Cod. produttore

6342359

Produttore

OBO

Lunghezza:

600 mm

Larghezza del profilo:

30 mm

Altezza del profilo:

50 mm

Tipologia:

Profilo a U

Capacità di portata:

2.1 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 50x30x600, St, FT