OBO BETTERMANN - OBO6341632 US 5 K 120 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6341632

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1200 mm
Larghezza del profilo - 50 mm
Altezza del profilo - 50 mm
Tipologia - Profilo a U
Capacità di portata - 4 kN
Confezione
1 PZ
EAN
4012196536177
Codice prodotto
OBO6341632
Cod. produttore
6341632
Produttore
OBO
Lunghezza:
1200 mm
Larghezza del profilo:
50 mm
Altezza del profilo:
50 mm
Tipologia:
Profilo a U
Capacità di portata:
4 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Numero RAL:
0


