OBO BETTERMANN - OBO6339271 US 7 K 190 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339271

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del profilo - 50 mm
Lunghezza - 1900 mm
Larghezza del profilo - 70 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196187577
Codice prodotto
OBO6339271
Cod. produttore
6339271
Produttore
OBO
Altezza del profilo:
50 mm
Lunghezza:
1900 mm
Larghezza del profilo:
70 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Tipologia:
Profilo a U
Capacità di portata:
11 kN
Peso:
8.84 kg
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN