pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6339050 US 7 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6339050

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6339050 US 7 K 40 FT PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Larghezza del profilo - 70 mm

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Tipologia - Profilo a U

  • Capacità di portata - 8.3 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196186679

Codice prodotto

OBO6339050

Cod. produttore

6339050

Produttore

OBO

Lunghezza:

400 mm

Larghezza del profilo:

70 mm

Altezza del profilo:

50 mm

Tipologia:

Profilo a U

Capacità di portata:

8.3 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Profilato di sospensione con supp. a soffitto saldato 70x50x400, St, FT