pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO6338615 US 7 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE - 6338615

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO6338615 US 7 K 30 A2 PROFILATO DI SOSPENSIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza del profilo - 70 mm

  • Altezza del profilo - 50 mm

  • Tipologia - Profilo a U

  • Capacità di portata - 3.5 kN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196185474

Codice prodotto

OBO6338615

Cod. produttore

6338615

Produttore

OBO

Lunghezza:

300 mm

Larghezza del profilo:

70 mm

Altezza del profilo:

50 mm

Tipologia:

Profilo a U

Capacità di portata:

3.5 kN

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Altro

Peso:

2.13 kg

Profilato di sospensione per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6338615 - US 7 K 30 A2 PROFILO CON PIASTRA SALDATA